Eriks
FACOM

FACOM Dubbele ratelsleutel, 65 Serie, 200 mm LG, 5/8 X 11/16" WD

  • ERIKS:23448959
  • Fabrikant:3148517722033
Image 1
ISO 1711-1.• Ideaal voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen.• 15 graden gebogen, ultra-compacte ringen.• Terugstelhoek van 5 graden• Geïntegreerde omkeerhendels, die onbedoeld omkeren voorkomen.• Hoog prestatieniveau geschikt voor de luchtvaart.• Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 52,73/ stukexcl. btw

€ 63,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
65
Type
Double Ratcheting Wrench
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
5/8 x 11/16 in
Type
Dubbele ratelsleutel
Gebogen
15 Deg
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
170 g
Oppervlaktebescherming
Mat chroom