€ 32,20/ stukexcl. btw
€ 38,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 65 |
Type | Double Ratcheting Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 1/4 x 5/16 in |
Type | Dubbele ratelsleutel |
Gebogen | 15 Deg |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 115 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 30 g |
Oppervlaktebescherming | Mat chroom |