Eriks
FACOM

FACOM Dubbele ratelsleutel, 464 Serie, Type TORX®, Metrisch, 14-19mm WD

  • ERIKS:12306653
  • Fabrikant:3148518219174
Image 1
Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen op hoogte. De extra platte sleutel is 3 keer minder dik dan een traditioneel ratel + dop systeem.
Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.
Terugstelhoek van 5°.
Afmetingen van de 2 ratelkoppen zonder ring: 14 en 19 mm.
Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 38,34/ stukexcl. btw

€ 46,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
464
Type
TORX®
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
170 g
Norm
ASME B107.100
Sleutelwijdte klein
14 mm
Sleutelwijdte groot
19 mm