Eriks
FACOM

FACOM Draadstriptang 1000V 170mm

  • ERIKS:23445126
  • Fabrikant:3148511450215
Image 1
• Voor het verwijderen van de isolatie van alle courante elektriciteitsdraden M •diam. max. 2,5 mm.• Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Uitvoering: gebruneerde kop.
Opslaan in lijst

€ 72,66/ stukexcl. btw

€ 87,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
170 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja