Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - SXL.161-4P12 - Doppenset 1/2" 12-kant van 8 tot 32mm

  • ERIKS:13036202
  • Fabrikant:3662424066962
Image 1
26-DELIGE 1/2"METRISCHE 12-PUNTS DOPPENSET
Bevat:
1 x 1/2"snelle ratel met verdraaibare handgreep: S.360.
21 x 1/2" metrische 12-punts doppen S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm.
2 x 1/2" verlengstukken: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215).
1 x 1/2” kruiskoppeling: S.240A.
1 x 1/2" verschuifbare handgreep: S.120A.
Geleverd met een set pictogrammen om uw kist te personaliseren.
Lege kist: BP.MBOXL.
Thermogeharde lade L (420 x 188 mm): PL.L02.
Opslaan in lijst

€ 287,50/ stukexcl. btw

€ 347,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
SXL.161
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm