Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - SL.161-4P6 - Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm

  • ERIKS:13036195
  • Fabrikant:3662424066818
Image 1
MBOX L4-SL.161-6- KANT
-Bevat:
1 stofdichte ratel 1/2": SL.161
21 doppen 1/2" 6- kant metrisch: S.H 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-28-29-30-32 mm
2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
1 cardangewricht 1/2": S.240A
1 schuifhandgreep 1/2": S.120A
- Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
- Lege koffer: BP.MBOXL
-Kunststof inlay L (420 x 188 mm): PL.L02
Opslaan in lijst

€ 247,44/ stukexcl. btw

€ 299,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
SL.161
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm