Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - SL.161-3P6 - Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm

  • ERIKS:13036183
  • Fabrikant:3662424066689
Image 1
MBOX L3-SL.161-6- KANT
-Bevat:
-1 stofdichte ratel 1/2": SL.161
-19 doppen 1/2" 6- kant, metrisch: S.H 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
-2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
-1 cardangewricht 1/2": S.240A
-Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
-Lege koffer: BP.MBOXM
-Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M01
Opslaan in lijst

€ 206,39/ stukexcl. btw

€ 249,73incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
SL.161
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm