Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - RS.161-2 - Doppenset 1/4"-1/2" 6-kant van 5,5 tot 32mm

  • ERIKS:13288234
  • Fabrikant:3662424076169
Image 1
KOFFER 6-KANT METRISCHE DOPPEN 1/4" - 1/2" - 56 STUKS - R.161B - S.161B
Bevat:
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 1/4": R.161B.
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 1/2": S.161B.
10 x 6-kante metrische doppen 1/4": R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
16 x 6-kant metrische doppen 1/2": S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
2 x verlengstukken 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 x cardangewricht 1/4": R.240A.
1 x schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236A.
1 x dop 1/4" bithouder met standaard borgring voor bits 1/4" - 6,35 mm: R.235.
1 x verlengstuk 1/2": L 130 mm (S.210).
1 x cardangewricht 1/2": S.240A.
21 x bits - aandrijving 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
EP.1T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3.
ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3.
ES.1T voor sleufschroeven: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
EH.1 voor metrische 6-kant inbusschroeven: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
EXR.1 voor Resistorx® schroeven: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
Geleverd met een blad met pictogrammen om uw koffer een persoonlijk tintje te geven.
Lege koffer: BP.MBOXL.
Thermogeharde inlay L (410 x 188 mm): PL.L16.
Opslaan in lijst

€ 399,09/ stukexcl. btw

€ 482,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
RS.161-2
Aandrijf maat
1/4"- 1/2"