Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - R.161-5P12 - Doppenset 1/4" 12-kant van 5,5 tot 14mm + bits 31 stuks ratel R.161B

  • ERIKS:13288048
  • Fabrikant:3662424075636
Image 1
KOFFER 12-KANT DOPPEN 1/4", METRISCHE MATEN, EN BITS - 31 STUKS - R.161B
Bevat:
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 1/4": R.161B.
10 x 12-kante metrische doppen 1/4": R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x verlengstukken 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 x cardangewricht 1/4": R.240A.
1 x wringstaaf 1/4": R.120A.
1 x schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236A.
1 x dop 1/4" bithouder met standaard borgring voor bits 1/4" - 6,35 mm: R.235.
14 x bits - aandrijving 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- EP.1T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3.
- ES.1T voor sleufschroeven: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 voor metrische 6-kant inbusschroeven: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- EXR.1 voor Resistorx® schroeven: TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
Geleverd met een blad met pictogrammen om uw koffer een persoonlijk tintje te geven.
Lege koffer: BP.MBOXS.
Thermogeharde inlay S (188 x 105 mm): PL.S14.
Opslaan in lijst

€ 197,29/ stukexcl. btw

€ 238,72incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.161-5P12
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm