Eriks
FACOM

FACOM Doppenset, 6-kant, metrisch, MBOX, indeling L2, ratel met peervormige kop, in koffer, aandrijving 1/4"

  • ERIKS:13278706
  • Fabrikant:3662424075469
Image 1
KOFFER 6-KANT METRISCHE DOPPEN 1/4" - 15 STUKS - R.161B
Bevat:
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 1/4": R.161B.
11 x 6-kante metrische doppen 1/4": R. 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
1 x verlengstuk 1/4": L 100 mm (R.210).
1 x wringstaaf 1/4": R.120A.
1 x schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236A.
Geleverd met een blad met pictogrammen om uw koffer een persoonlijk tintje te geven.
Lege koffer: BP.MBOXS.
Thermogeharde inlay S (188 x 105 mm): PL.S10.
Opslaan in lijst

€ 112,89/ stukexcl. btw

€ 136,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.161-2P6
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm