Eriks
FACOM

FACOM Doppenset, 6-kant, metrisch, MBOX, indeling L1, ratel met ronde kop, in koffer, aandrijving 1/4"

  • ERIKS:13288237
  • Fabrikant:3662424075445
Image 1
KOFFER 6-KANT METRISCHE DOPPEN 1/4" - 12 STUKS - R.151B
Bevat:
1 x ratel 1/4" origineel: R.151B.
9 x 6-kante metrische doppen 1/4": R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
1 x verlengstuk 1/4": L 100 mm (R.210).
1 x schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236A.
Geleverd met een blad met pictogrammen om uw koffer een persoonlijk tintje te geven.
Lege koffer: BP.MBOXS.
Thermogeharde inlay S (188 x 105 mm): PL.S09.
Opslaan in lijst

€ 93,02/ stukexcl. btw

€ 112,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.151-1P6
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm