Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - MOD.SL161-36 - Module doppen 1/2" 6-kant en accessoires 23 stuks SL.161

  • ERIKS:13210041
  • Fabrikant:3662424066771
Image 1
KOFFER 12-KANT DOPPEN 3/8", METRISCHE MATEN EN INCHES - 34 STUKS - J.161B
Bevat:
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 3/8": J.161B.
16 x 12-kante metrische doppen 3/8": J. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
13 x 12-kant doppen 3/8" in inches: J.1/4` - 5/16` - 3/8` - 7/16` - 1/2` - 9/16` - 5/8` - 11/16` - 3/4` - 7/8` - 15/16` - 1`.
2 verlengstukken 3/8": L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215).
1 x cardangewricht 3/8": J.240A.
1 x wringstaaf 3/8": J.120A.
Geleverd met een blad met pictogrammen om uw koffer een persoonlijk tintje te geven.
Lege koffer: BP.MBOXL.
Thermogeharde inlay L (410 x 188 mm): PL.L12.
Opslaan in lijst

€ 152,29/ stukexcl. btw

€ 184,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm