Eriks
FACOM

FACOM Doppenset JL.DBOX501 3/8" 12-kant

  • ERIKS:13337725
  • Fabrikant:3148519453973
Image 1
1 x waterdichte, uitstekende prestaties leverende ratel 3/8" met vergrendeling: JL.171.
14 x 12-kante metrische doppen 3/8": J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm.
2 x verlengstuk met vergrendeling 3/8": L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC).
1 x cardangewricht 3/8": J.240A.
Lege doos: BV.J1NANOA.
Gewicht: 2,100 kg.
Opslaan in lijst

€ 253,55/ stukexcl. btw

€ 306,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
3/8"
Aansluitmaat
10 mm