Eriks
FACOM

FACOM Doppenset, inchmaten, in koffer, 12-kant, aandrijving 1/4"

  • ERIKS:13288211
  • Fabrikant:3662424076046
Image 1
Bevat:
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 1/4": R.161B.
12 x 6-kante metrische doppen 1/4": R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
11 x 6-kant doppen 1/4", in inches: R. 3/16` - 7/32` - 1/4` - 9/32` - 5/16` - 11/32` - 3/8` - 13/32` - 7/16` - 1/2` - 9/16`.
2 x verlengstukken 1/4": L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
1 x cardangewricht 1/4": R.240A.
1 x schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236A.
Geleverd met een blad met pictogrammen om uw koffer een persoonlijk tintje te geven.
Lege koffer: BP.MBOXS.
Thermogeharde inlay S (188 x 105 mm): PL.S16.
Opslaan in lijst

€ 165,37/ stukexcl. btw

€ 200,10incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.420AMU
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
840 g