Eriks
FACOM

FACOM Doppenset 3/8" 6-kant van 7 tot 24mm type J.161-4P6

  • ERIKS:13597641
  • Fabrikant:3662424074226
Image 1
Inhoud:
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 3/8": J.161B.
18 x 6-kante metrische doppen 3/8": J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
2 verlengstukken 3/8": L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215).
1 x cardangewricht 3/8": J.240A.
1 x wringstaaf 3/8": J.120A.
1 x omslag 3/8": J.110.
Geleverd met een blad met pictogrammen om uw koffer een persoonlijk tintje te geven.
Lege koffer: BP.MBOXL.
Thermogeharde inlay L (410 x 188 mm): PL.L10.
Opslaan in lijst

€ 283,05/ setexcl. btw

€ 342,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
3/8"
Aansluitmaat
10 mm