Eriks
FACOM

FACOM Doppenset, 25-delig, in koffer, aandrijving 1/2", extra lange doppen

  • ERIKS:12653724
  • Fabrikant:3662424003226
Image 1
Telescopische omschakelratel met bedieningshendel voor links-/rechtsom draaien.
Eenvoudig instelbaar verlengingsmechanisme.
Robuuste vergrendeling voorkomt verschuiven tijdens het vastdraaien.

72 tanden, aanhaalhoek 5°
Instelbare lengte: min. 264 mm - max. 397 mm
6-kant steeksleutel SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32mm
Verlenging met haak 130 mm
Verlenging 250mm
Cardankoppeling
Opslaan in lijst

€ 271,83/ stukexcl. btw

€ 328,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
SXL.DBOX2
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm