Eriks
FACOM

FACOM Doppenset 1/4" - 12 kant - met ratel - RL.NANO-U112 in koffer

  • ERIKS:12306590
  • Fabrikant:3148519085532
Image 1
Ratel(s) 1/4”:
- Waterdichte, uitstekende prestaties leverende ratel - RL.161

Dop(pen) 1/4":
- R.E - Dop 1/4" 12-kant metrisch - 05,5 mm
- R.E - Dop 1/4" 12-kant metrisch - 06 mm
- R.E - Dop 1/4" 12-kant metrisch - 07 mm
- R.E - Dop 1/4" 12-kant metrisch - 08 mm
- R.E - Dop 1/4" 12-kant metrisch - 09 mm
- R.E - Dop 1/4" 12-kant metrisch - 10 mm
- R.E - Dop 1/4" 12-kant metrisch - 11 mm
- R.E - Dop 1/4" 12-kant metrisch - 12 mm
- R.E - Dop 1/4" 12-kant metrisch - 13 mm
- R.E - Dop 1/4" 12-kant metrisch - 14 mm

Bits serie 1:
- ED.1T - Bit High Perf' serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv® - 1/4 PZ1 L 25 mm
- ED.1T - Bit High Perf' serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv® - 1/4 PZ2 L 25 mm
- ED.1T - Bit High Perf' serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv® - 1/4 PZ3 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 3,0 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 4,0 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 5,0 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 6,0 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 7,0 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F4,5 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F6,5 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F8,0 L 25 mm

Accessoire(s) 1/4":
- Universeel cardangewricht 1/4" - R.240A
- Bithouderdop 1/4" met standaard borgring - R.235
- Korte schroevendraaierhandgreep 1/4" - R.236C
- R - Standaard verlengstukken 1/4" L 100 mm
- R - Standaard verlengstukken 1/4" L 55 mm

Verpakking:
- Lege doos R2NANO/R360NANO - BV.NANO
Opslaan in lijst

€ 171,39/ stukexcl. btw

€ 207,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM