Eriks
FACOM

FACOM Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 34mm

  • ERIKS:13036205
  • Fabrikant:3662424067037
Image 1
Bevat:
• 1 stofdichte ratel 1/2": SL.161
• 24 doppen 1/2" 6- kant, metrisch: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34mm
• 2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
• 1 cardangewricht 1/2": S.240A
• 1 schuifhandgreep 1/2": S.120A
• 1 handboor 1/2": S.110
• Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer: BP.MBOXL
• Kunststof inlay L (420 x 188 mm): PL.L03
Gewicht: 5,795 kg
Opslaan in lijst

€ 288,76/ stukexcl. btw

€ 349,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm