Eriks
FACOM

FACOM Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm

  • ERIKS:13210040
  • Fabrikant:3662424066757
Image 1
Compatibel met het FACOM modulaire opbergsysteem: past op gereedschapskarren CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en MBOX.M koffers.
Bevat:
1 handpalm ratel 1/2": S.161B of SL.161B
19 doppen 1/2" 12- kant, metrisch: S.H 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
2 Verlengstukken 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
1 cardangewricht 1/2": S.240A
1 kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M01
Gewicht: 2,985 kg
Opslaan in lijst

€ 152,29/ stukexcl. btw

€ 184,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm