Eriks
FACOM

FACOM Doppenset 1/2" 12-kant van 8 tot 32mm

  • ERIKS:13036217
  • Fabrikant:3662424067709
Image 1
Bevat :
• 1 x handpalmratel : S.161B
• 22 x doppen 1/2" 6 kant metrisch : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
• 2 x verlengstukken 1/2" : L 130 mm (S.210)-L 250 mm (S.215)
• 1 x cardangewricht 1/2" : S.240A
• 1 x schuifhandgreep 1/2" : S.120A
• 1 x bithouderdop met borgveer voor bits-5/16"-S.236
• 1 x bithouderdop met borgveer voor bits-1/2"-S.237
• 4 x Standaard bits serie 2 voor 6- kant inbusschroeven-L 30 mm:
EH.2: 5-6-8-10 mm
• 2 x Slagmoerbits serie 3 voor 6- kant inbusschroeven-L 30 mm:
• ENH.3: 12-14 mm
• Geleverd met een aantal pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer : BP.MBOXL
• Kunststof inlay L.(420 x 188 mm) : PL.L07
Gewicht : 5,075 kg
Opslaan in lijst

€ 299,71/ stukexcl. btw

€ 362,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm