Eriks
FACOM

FACOM Doppenset 1/2" 12-kant van 8 tot 32mm

  • ERIKS:13036182
  • Fabrikant:3662424066672
Image 1
Bevat:
• 1 handpalm ratel: S.161B
• 19 doppen 1/2" 12- kant, metrisch: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
• 2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
• 1 cardangewricht 1/2": S.240A
• Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer: BP.MBOXM
• Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M01
Gewicht: 3,60 kg
Opslaan in lijst

€ 206,39/ stukexcl. btw

€ 249,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm