Eriks
FACOM

FACOM Doppenset 1/2" 12-kant van 3/8 tot 1.1/4"

  • ERIKS:13036190
  • Fabrikant:3662424067211
Image 1
Bevat:
• 1 handpalm ratel S.161B
• 19 doppen 1/2" 12- kant, inchmaten: 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-25/32-13/16-7/8-15/16-31/32-1-1.1/16-1.1/8-1.3/16-1.1/4
• 2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
• 1 cardangewricht 1/2": S.240A
• 1 schuifhandgreep 1/2": S.120A
• 1 handboor 1/2": S.110
• Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer: BP.MBOXL
• Kunststof inlay L (420 x 188 mm): PL.L05
Gewicht: 5,115 k
Opslaan in lijst

€ 267,77/ stukexcl. btw

€ 324,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm