Eriks
FACOM

FACOM Doppenset 1/2" 12-kant van 10 tot 24mm

  • ERIKS:13036166
  • Fabrikant:3662424066597
Image 1
Bevat:
• 1 standaard ratel 1/2": S.151B
• 13 doppen 1/2" 12- kant, metrisch: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
• 1 verlengstuk 1/2" 130 mm: S.210
• Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer: BP.MBOXM
• Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M03
Gewicht: 2,25 kg
Opslaan in lijst

€ 135,14/ stukexcl. btw

€ 163,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm