Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.HLA - Lange dop 1/2" 27mm

  • ERIKS:23443703
  • Fabrikant:3148510541655
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
27 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
36.5 mm
Lengte
77 mm
Gewicht
310 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant lang 1/2" 27x77 mm

  • Eriks:23062502
  • Manufacturer:4317784203524

€ 12,05/ stukexcl. btw

€ 14,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026