Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.HLA - Lange dop 1/2" 23mm

  • ERIKS:23443700
  • Fabrikant:3148510541624
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 15,34/ stukexcl. btw

€ 18,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
23 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
31.5 mm
Lengte
77 mm
Gewicht
235 g