Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.HLA - Lange dop 1/2" 19mm

  • ERIKS:23443697
  • Fabrikant:3148510541594
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 13,96/ stukexcl. btw

€ 16,89incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
265 mm
Lengte
77 mm
Gewicht
160 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant lang 1/2" 19x77 mm

  • Eriks:23062496
  • Manufacturer:4317784203494

€ 8,33/ stukexcl. btw

€ 10,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026