Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.HLA - Lange dop 1/2" 17mm

  • ERIKS:23443690
  • Fabrikant:3148510541075
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 13,76/ stukexcl. btw

€ 16,65incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
24 mm
Lengte
77 mm
Gewicht
140 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant lang 1/2" 17x77mm

  • Eriks:23062494
  • Manufacturer:4317784203487

€ 8,05/ stukexcl. btw

€ 9,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026