Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.H - 1/2" 9mm

  • ERIKS:23443665
  • Fabrikant:3148510539102
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
9 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
138 mm
Lengte
36 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 9x38 mm

  • Eriks:23061776
  • Manufacturer:4317784096249

€ 4,53/ stukexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026