Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.H - 1/2" 28mm

  • ERIKS:23443685
  • Fabrikant:3148510541006
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 5,87/ stukexcl. btw

€ 7,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
28 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
30.5 mm
Lengte
44 mm