Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.H - 1/2" 22mm

  • ERIKS:23443678
  • Fabrikant:3148510540405
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 4,94/ stukexcl. btw

€ 5,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
30.4 mm
Lengte
38 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 22x38 mm

  • Eriks:23061788
  • Manufacturer:4317784096355

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026