Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.H - 1/2" 19mm

  • ERIKS:23443675
  • Fabrikant:3148510540108
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
26.6 mm
Lengte
36 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 19x38 mm

  • Eriks:23061786
  • Manufacturer:4317784096348

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026