Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.H - 1/2" 18mm

  • ERIKS:23443674
  • Fabrikant:3148510540009
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
18 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
25.5 mm
Lengte
36 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 18x38 mm

  • Eriks:23061785
  • Manufacturer:4317784119788

€ 4,92/ stukexcl. btw

€ 5,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026