Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.H - 1/2" 11mm

  • ERIKS:23443667
  • Fabrikant:3148510539300
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
11 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
16.5 mm
Lengte
36 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 11x38 mm

  • Eriks:23061778
  • Manufacturer:4317784096270

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026