Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S - Dop 1/2" 12-kant - 32mm

  • ERIKS:23443662
  • Fabrikant:3148510537405
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Opslaan in lijst

€ 7,12/ stukexcl. btw

€ 8,62incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
32 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
426 mm
Lengte
44 mm
Gewicht
215 g