Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S - Dop 1/2" 12-kant - 30mm

  • ERIKS:23443660
  • Fabrikant:3148510537207
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Opslaan in lijst

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
30 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
404 mm
Lengte
44 mm
Gewicht
201 g