Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S - Dop 1/2" 12-kant - 24mm

  • ERIKS:23443654
  • Fabrikant:3148510536606
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Opslaan in lijst

€ 5,08/ stukexcl. btw

€ 6,15incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
327 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
130 g