Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S - Dop 1/2" 12-kant - 12mm

  • ERIKS:23443642
  • Fabrikant:3148510535401
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Opslaan in lijst

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
12 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
178 mm
Lengte
36 mm
Gewicht
52 g