Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S - Dop 1/2" 12-kant - 10mm

  • ERIKS:23443640
  • Fabrikant:3148510535203
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Opslaan in lijst

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
153 mm
Lengte
36 mm
Gewicht
48 g