Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.1PH - 1/2" 6-kant - 1"

  • ERIKS:23443741
  • Fabrikant:3148510550800
Image 1
S.H - DOPPEN 1/2" 6-KANT, INCH-MATEN
-STANDARDS: ASME B107.1
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S.H
Sleutelwijdte
1 in
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
36 mm
Gewicht
120 g