Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - S.18LA - Lange dop 1/2" 12-kant - 18mm

  • ERIKS:23443752
  • Fabrikant:3148510553658
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 13,79/ stukexcl. btw

€ 16,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S.LA
Sleutelwijdte
18 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
77 mm