Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - R.LA - Lange dop 1/4" 5mm

  • ERIKS:23443564
  • Fabrikant:3148510512457
Image 1
Prestaties: conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 9,72/ stukexcl. btw

€ 11,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
5 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
81 mm
Lengte
505 mm
Gewicht
18 g