Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - R.6E - Dop 1/4" 12-kant - 6mm

  • ERIKS:23443522
  • Fabrikant:3148510510385
Image 1
R.E - DOPPEN 1/4" 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 3,34/ stukexcl. btw

€ 4,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.E
Sleutelwijdte
6 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Lengte
22 mm