Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - R.3/16EL - Lange dop 1/4" 12-kant - 3/16

  • ERIKS:23443542
  • Fabrikant:3148510510804
Image 1
R.EL - DOPPEN 1/4" LANG DUNWANDIG 12-KANT, INCH-MATEN
-STANDARDS: ASME B107.1
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.
-Hoog prestatieniveau geschikt voor de luchtvaart.
-Dunwandig voor een betere toegankelijkheid.
-Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U).
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.EL
Sleutelwijdte
3/16 in
Aansluitmaat
1/4 in
Lengte
50 mm
Gewicht
60 g