Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - R - 1/4" 8mm

  • ERIKS:23443503
  • Fabrikant:3148510505800
Image 1
Prestaties : conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 3,39/ stukexcl. btw

€ 4,10incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
8 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
120 mm
Lengte
22 mm
Gewicht
115 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant 1/4" 8x25 mm

  • Eriks:23061730
  • Manufacturer:4317784095983

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026