Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - R - 1/4" 7mm

  • ERIKS:23443502
  • Fabrikant:3148510505701
Image 1
Prestaties : conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 3,39/ stukexcl. btw

€ 4,10incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
7 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
110 mm
Lengte
22 mm
Gewicht
92 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant 1/4" 7x25 mm

  • Eriks:23061726
  • Manufacturer:4317784095976

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026