Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - R - 1/4" 5mm

  • ERIKS:23443499
  • Fabrikant:3148510505404
Image 1
Prestaties : conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 3,39/ stukexcl. btw

€ 4,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
5 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
112 mm
Lengte
22 mm
Gewicht
81 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant 1/4" 5x25 mm

  • Eriks:23061723
  • Manufacturer:4317784095945

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026