Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - R - 1/4" 3,2mm

  • ERIKS:23443497
  • Fabrikant:3148510505008
Image 1
Prestaties : conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 3,40/ stukexcl. btw

€ 4,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
3.2 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
112 mm
Lengte
22 mm
Gewicht
73 g