Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - R - 1/4" 14mm

  • ERIKS:23443509
  • Fabrikant:3148510506401
Image 1
Prestaties : conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1

-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 3,39/ stukexcl. btw

€ 4,10incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
187 mm
Lengte
22 mm
Gewicht
261 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant 1/4" 14x25 mm

  • Eriks:23061738
  • Manufacturer:4317784096041

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026