Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - NKHM.17 - Krachtinbusdop 3/4" 6-kant 17mm

  • ERIKS:23449375
  • Fabrikant:3148517880450
Image 1
NKHM - IMPACT-SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 3/4" VOOR 6-KANT INBUSSCHROEVEN, METRISCHE MATEN
-Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
-Schroevendraaierdoppen uit een stuk.
Opslaan in lijst

€ 47,64/ stukexcl. btw

€ 57,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NKHM
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
44 mm
Lengte
21 mm
Gewicht
600 g