Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - NK.23A - Krachtdop 3/4" 6-kant - 23mm

  • ERIKS:23447288
  • Fabrikant:3148516552518
Image 1
NK.A - IMPACT-DOPPEN 3/4" 6-KANT, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Opslaan in lijst

€ 23,67/ stukexcl. btw

€ 28,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NK.A
Sleutelwijdte
23 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
50 mm
Gewicht
350 g